ポーチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 消費電力(W)4.4 注文コード12227147 品番OG254740LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は光源色・消費電力など25種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 幅(mm)118 寸法(mm)出:103 質量(kg)0.8 高さ(mm)294 材質(本体)アクリル(乳白) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)241

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12227147 OG254740LR 12227199 OG254742LR ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) 1台 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする