ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
消費電力(W)
4.4
注文コード
12227156
品番
OG254740NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
光源色・消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)
118
寸法(mm)
出:103
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
294
材質(本体)
アクリル(乳白)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
269
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12227156
OG254740NR
12227208
OG254742NR
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
7,998
税込
¥
8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)