ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12227208
品番
OG254742NR
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
グローブ:アクリル
幅(mm)
118
寸法(mm)
出:103
質量(kg)
0.8
色
マットシルバー
高さ(mm)
294
材質(本体)
アクリル(乳白)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
構造
防雨型
センサー
なし
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
24.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
107