ポーチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 消費電力(W)4.4 注文コード12227619 品番OG041722NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は光源色・消費電力など15種類から選べます 他の種類を見る

ボーダー柄のサイディングや格子の外構イメージを採り入れた意匠
点灯するとリブ上の凹凸を透過した光が印象的です

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:アクリル 幅(mm)127 寸法(mm)出:142 質量(kg)0.7 ブラウン 取付ねじ込式 高さ(mm)125 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 構造防雨型 センサーなし ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)37 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)163 取付面位置壁・天井面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12227619 OG041722NR 12227646 OG041723NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) 1台 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする