種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質グローブ:アクリル
幅(mm)127
寸法(mm)出:142
質量(kg)0.7
色ダークブラウン
取付ねじ込式
高さ(mm)125
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)32.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)228