ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
7.2
注文コード
12227734
品番
OG254611R
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなボディを包むフレームは堅牢かつ上質感のあるアルミダイカスト製
様々なスタイルに調和するデザインです
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
□115
寸法(mm)
出:148
質量(kg)
0.8
色
黒
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
構造
防雨型
センサー
人感センサーモード切替型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)17
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
280