ポーチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.6 注文コード12227750 品番OG254612R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディを包むフレームは堅牢かつ上質感のあるアルミダイカスト製
様々なスタイルに調和するデザインです

種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)□115 寸法(mm)出:126 質量(kg)0.7 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 構造防雨型 センサーなし ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)48.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)32 取付面位置壁・天井面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12227750 OG254612R 12227725 OG254610R ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする