LED調光シーリング
重塩害地区や高温かつ油煙の発生する過酷な環境でも使用可能な高天井用ベースライト。
固定出力段調光形
重耐塩/耐油煙・高温用
AC200~242V電源専用
保護性能IP65
昼白色(5000K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC200~242
- 定格消費電力(W)
- 150.4
- 平均演色評価数(Ra)
- 75
- 時間
- 光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 5000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:85
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:147.6
- 光束(Lm)
- 器具:22200
- 光色
- 昼白色
- 明るさ
- クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
シーリングライト の新着商品
カテゴリ

























