防水パッキンレス型ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 消費電力(W)7.1 注文コード12227944 品番OG254797NCR
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は光源色・消費電力など15種類から選べます 他の種類を見る

凸凹の壁面に施工する際に器具側の防水処理が不要な防水パッキンレス型
省施工で見た目もすっきりです

種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)□125 寸法(mm)出:155 質量(kg)0.7 オフホワイト 取付ねじ込式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)592
注意
※埋込ボックス取付不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする