ポーチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12228590 品番OW269040WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

器具高90mmの薄型コンパクトサイズで、共用灯に最適な明るさを備えた、リーズナブルなあかりです

種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1) 質量(kg)1 取付ねじ込式 高さ(mm)90 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)13.2 構造防雨・防湿型 ランプLED 色温度(K)3500 幅(Φmm)270 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1080 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※温泉地使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする