ポーチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12228739 品番OW269038LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

汚れた取付面をひとまわり大きな本体で隠す、リニューアルにも最適な共用廊下灯の定番品

種別器具:LED電球フラット形8.7W(GX53-1a) 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)1.3 取付ねじ込式 高さ(mm)124 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)8.7 構造防雨・防湿型 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)350 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさFCL20W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)655 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※温泉地使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする