ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12228854 品番 OG254982NR
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 寸法(mm)出:100 質量(kg)0.6 取付ねじ込式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)190 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)387 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※温泉地使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする