ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12229028 品番 OG041642LR
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 幅(mm)□125 質量(kg)0.5 オフホワイト 取付ねじ込式 高さ(mm)140 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)380 取付面位置壁・天井面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする