種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)□120
寸法(mm)出:120
質量(kg)0.5
色黒
取付壁・天井・傾斜面
材質(本体)樹脂
取付方式ねじ込式
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)369
傾斜天井取付角度(°)90迄