ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
12229746
品番
OG254674ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
器具:LED電球一般形6W(E26)
幅(mm)
112
寸法(mm)
出:100
質量(kg)
1
高さ(mm)
310
材質(本体)
アクリル
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
防雨型
ランプ
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.8
光源寿命
40000時間
取付方向
縦・横
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
FL10W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
365
取付面位置
壁・天井兼用