門柱灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12230157 品番 OG554460R
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種別器具:直管形LED3W(G13) 幅(mm)116 寸法(mm)出:122 質量(kg)1.2 取付化粧ネジ式 高さ(mm)390 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)3 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(白・黒) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)4 明るさFL10W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)324

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする