ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12230376 品番 OG254953LR
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト
制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます

種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1) 質量(kg)2.5 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ 消費電力(W)7.9 構造防雨型 ランプ高演色LED コードなし 色温度(K)2700 幅(Φmm)100 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)41.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 地上高さ(mm)700 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)326
注意
※付属コードなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする