ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の バルコニーまわり
ODELIC(オーデリック)の ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)の ライト本体
ガーデンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12230394
品番
OG254955LR
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト
制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます
種別
器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)
質量(kg)
2.4
色
黒
取付
ねじ込式
材質(本体)
アルミ
消費電力(W)
7.7
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
コード
なし
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
100
材質(カバー)
アクリル(透明ケシ)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)13
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
地上高さ(mm)
700
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
326
注意
※付属コードなし