明暗センサー付ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12230464 品番 OG254409LR
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
明るさに反応して自動点灯・消灯

種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17) 質量(kg)2.5 マットシルバー 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 消費電力(W)6.3 構造防雨型 センサー明暗センサー ランプ高演色LED コード付属なし 色温度(K)2700 幅(Φmm)80 材質(カバー)ガラス(乳白ケシ) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 地上高さ(mm)1000 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)542

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする