曜日別特売
OG254661LCR 人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 12230604

OG254661LCR 人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 12230604
OG254661LCR 人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 12230604

人感センサー付ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台色温度(K)2700注文コード12230604品番OG254661LCR
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型

種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)質量(kg)3.5取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし色温度(K)2700幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可地上高さ(mm)1000演色指数(Ra)94定格光束(Lm)542
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする