種別器具:LED一体型
質量(kg)11.2
色マットシルバー
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20〜40(一時的温度上昇50まで)
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)117
電源装置内蔵
構造防雨型
首振角度(°)275
ランプLED
色温度(K)3000
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.4
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)122/120/121
キャブタイヤケーブル(m)1.5
明るさ水銀灯400W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
定格光束(Lm)11170
取付面位置壁・天井・床面兼用
耐雷サージ15kV