ハイパワ-エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12231724 品番 XG454007
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。
高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。

種別器具:LED一体型 質量(kg)10.2 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20〜40(一時的温度上昇50まで) 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)117 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)275 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.8 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)122/120/121 キャブタイヤケーブル(m)1.5 明るさ水銀灯400W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)73 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格光束(Lm)12740 取付面位置壁・天井・床面兼用 耐雷サージ15kV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする