エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 マットシルバー 注文コード12231880 品番OG254850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,800
この商品は光源色・色など20種類から選べます 他の種類を見る

商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス
シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます
点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光
施工が簡単な電源装置内蔵型

種別器具:LED一体型 質量(kg)1.4 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)23 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)120 ランプLED 色温度(K)3000 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源色電球色 材質(レンズ)アクリル(透明 エネルギー消費効率(Lm/W)90.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24 明るさCDM-T 35W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2083 取付面位置壁面・天井面兼用 配光タイプミディアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする