エクステリアスクエアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12232099 品番 XG454051
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です

仕様落下防止ワイヤー:あり 種別器具:LED一体型 質量(kg)11 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)211 ケーブル長(m)1.5 構造防雨型 首振角度(°)210 色温度(K)3000 材質(カバー)強化ガラス 防塵防水性能IP65 光源色電球色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)92.4 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213 キャブタイヤケーブル(m)1.5 使用場所駐車場など 明るさ水銀灯700Wクラス 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)19500 取付面位置壁面・天井・床面兼用 電球の種類LED 配光タイプ拡散

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする