種別器具:LED一体型
質量(kg)2.8
色オフホワイト
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)43
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)260
色温度(K)5000
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
光源色昼白色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯100Wクラス
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)4300
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散