エクステリアスクエアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12232406 品番 XG454041
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です

種別器具:LED一体型 質量(kg)2.8 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)43 ケーブル長(m)1.5 構造防雨型 首振角度(°)260 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス 防塵防水性能IP65 光源色昼白色 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46 キャブタイヤケーブル(m)1.5 使用場所駐車場など 明るさ水銀灯100Wクラス 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)4300 取付面位置壁面・天井・床面兼用 電球の種類LED 配光タイプ拡散

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする