種別器具:LED一体型
質量(kg)2.8
色マットシルバー
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)22
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)260
色温度(K)5000
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
光源色昼白色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)101.8
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯80Wクラス
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)2240
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散