エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12232494 品番 OG264024MLR
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メンテナンス性に優れたランプ交換型
交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト
灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です
端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 質量(kg)0.8 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 首振角度(°)150 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)411 取付面位置壁面・天井面兼用 配光タイプミディアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする