種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.9
色オフホワイト
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)326
取付面位置壁面・天井面兼用
配光タイプ拡散
人感センサーON-OFF型