エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 電圧(V)100/200/242 注文コード12232738 品番OG254899
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は光源色・電圧など16種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルに動く堅牢なボディ
可動範囲が横方向360°/縦方向180°
使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計
多用途に使用可能な可動方スポットライトです

種別器具:LED一体型 質量(kg)1 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)13.6 構造防雨型 首振角度(°)180 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源色昼白色 材質(レンズ)アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)103.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)14/14/15 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1411 取付面位置壁・天井兼用 配光タイプミディアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする