ODELIC(オーデリック)
エクステリアスポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
12233027
品番
OG254344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
オールマイティのデザインとパワー
住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス
COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
1.4
色
ブラック
取付
壁面・天井面取付兼用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
11
構造
防雨型
首振角度(°)
125
ランプ
LED
色温度(K)
2700
材質(カバー)
強化ガラス・透明
光源色
電球色
材質(レンズ)
アクリル(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)
100.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)19
明るさ
ビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)
回転角度(°)
360
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1105
配光タイプ
ワイド