種別器具:LED一体型
質量(kg)1.2
色ブラック
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)強化ガラス・透明
光源色昼白色
材質(レンズ)アクリル(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)81.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
センサー角度調整(°)全方向20
明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)515
配光タイプミディアム