ODELIC(オーデリック)
エクステリアスポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
12233404
品番
OG254716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
1.1
色
ブラック
取付
壁面・天井面取付兼用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.9
構造
防雨型
首振角度(°)
125
ランプ
LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
強化ガラス・透明
光源色
昼白色
材質(レンズ)
アクリル(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
ダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
回転角度(°)
360
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
515
配光タイプ
ミディアム