種別器具:LED一体型
質量(kg)2
色ブラック
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
構造防雨型
首振角度(°)145
ランプLED
色温度(K)2700
材質(カバー)強化ガラス・透明
光源色電球色
材質(レンズ)アクリル(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)81.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)481
配光タイプミディアム