エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12233596 品番 OG254564LR
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W×2(E17) 質量(kg)1.3 黒色サテン 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 構造防雨型 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°)245 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)364 取付面位置壁・天井兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする