種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)1
色黒色サテン
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型、フラッシュ機能
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
センサー角度調整(°)上下15・左右60
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)182