曜日別特売
OG254483LR 人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12233675

OG254483LR 人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12233675
OG254483LR 人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12233675

人感センサー付エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
マットウォームシルバー
内容量1台注文コード12233675品番OG254483LR
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

必要な時だけ自動点灯・消灯

種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1マットウォームシルバー材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)強化ガラス(透明)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)全方向20明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)182
注意
※昼間の明るい間、センサーは作動しません
※連続点灯設定可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする