人感センサー付エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12233718 品番 OG254567LR
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

必要な時だけ自動点灯・消灯

種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17) 質量(kg)1 黒色サテン 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 センサー角度調整(°)全方向20 明るさ白熱灯器具50W相当 回転角度(°)350 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)182
注意
※昼間の明るい間、センサーは作動しません
※連続点灯設定可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする