種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1色黒色サテン材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス(透明)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)49光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)全方向20明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)211