ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
エクステリアスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12233788
品番
OG254569NR
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)
0.8
色
オフホワイト
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.7
構造
防雨型
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)7
明るさ
白熱灯器具50W相当
回転角度(°)
350
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
211
取付面位置
壁・天井兼用