種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)0.8
色マットシルバー
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)57
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)211
取付面位置壁・天井兼用