エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12233937 品番 OG254574LR
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

外構をカバーするLED電球型スポットライト
LED電球を採用したエクステリアスポットライトのスタンダードなデザイン
ロングセラーは市場からの評価です

種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17) 質量(kg)2 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 首振角度(°)140 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 明るさ白熱灯器具50W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする