モノタロウの 掃除用具
モノタロウの モップ
モノタロウの 回転モップ
回転モップセット 専用スペアパーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12234008
品番
替ハンドル
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
注文コード:9899009 回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプの専用スペアパーツです。
用途
専用部品となりますので交換用としてご購入ください。
材質
モップ:マイクロファイバー、ハンドル:ステンレス、ポリプロピレン
寸法(mm)
340×1100~1300
質量(g)
565
入数(枚)
1
ハンドル長さ(mm)
1070〜1280
直径(mm)
モップ:約340
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は専用スペアパーツです。他社商品への取り付けはできません。
※本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
※引火性のあるものの近くで使用しないでください。
※高温多湿や直射日光が当たる場所で保管しないでください。変形や破損の原因となりますご注意ください。