東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 介護用エプロン
東京エンゼルの 食事用エプロン
食事用エプロン(ポケットオープンタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12234069
品番
6073
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ポケットタイプとロングタイプ 2WAYでご利用いただけます。
用途
ホックを留めるとポケットタイプ・ホックを外すとロングタイプで使えます。
色
オレンジ
長さ(cm)
ポケットタイプ時:95、ロング時:122
混率(%)
ポリエステル100(ツイルアクリルコーティング)
機能
乾燥機:〇(60℃)、洗濯:〇、脱水:〇
柄
フルーツ