サニーソライト
サニーソライトの 照明器具
サニーソライトの 防犯照明器具
サニーソライトの 防犯灯本体
ソーラー防犯灯(サニーソライト)用バンド取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
12234078
品番
SALP-MB8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)SAL-18-BSL専用 バンド取付金具SALP-MB8です。
本金具を使用することで、60〜400Φの電柱へ取り付けが可能。
用途
SAL-18-BSLを60〜400Φの電柱に取り付けを可能にします
SAL-18-BSL サニーソライト専用 バンド取付金具です。
適合
本金具を使用することで、60〜400Φの電柱へ取り付けが可能。
材質
SUS304
質量(g)
254
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×29.8×79
取付金具
バンド:サニーソライトSAL-18-BSL用
注意
※取り付けビスは、サニーソライト本体に同梱されています
※電柱に取り付けるバンドは別途お客様にて選定し、ご用意ください
※電柱に取り付けるバンドは別途お客様にて選定し、ご用意ください※取り付けビスは、サニーソライト本体に同梱されています