ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
エクステリアスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12234129
品番
OG254122
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
建築を染める薄型フラットフォルム
LEDならではのフラットフォルム
自在な角度調整で壁面演出や表札灯などに最適です
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
0.7
色
ブラック
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.5
構造
防雨型
首振角度(°)
240
ランプ
LED
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル(ケシ)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)13
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
409
取付面位置
壁・天井兼用