KRD-508T-W 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア 12234157 KRD-508T-W 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア 12234157 KRD-508T-W 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア 12234157 KRD-508T-W 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア 12234157

体重体組成計 カラダスキャン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12234157 品番 KRD-508T-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,878
販売価格(税別)
8,980

オムロンコネクトアプリをご利用になる方へ
・本製品は2人まで利用可能です。
1台のスマートフォンで1ユーザーの測定データを管理できます。
2人以上でご使用いただく場合はそれぞれ1台ずつスマートフォンをご用意ください。
・対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。

付属品単4形アルカリ乾電池4個(お試し用)、取扱説明書(本書:品質保証書付き) その他本体記録メモリ 30回分(4人合計120回分) ホワイト 質量(g)約1.8kg(電池含む) 電源(個)単4形アルカリ乾電池4(LR03) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約323×約249×約28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする