エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 マットシルバー 注文コード12234174 品番OG254127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,800
この商品は光源色・色など8種類から選べます 他の種類を見る

建築を染める薄型フラットフォルム
LEDならではのフラットフォルム
自在な角度調整で壁面演出や表札灯などに最適です

種別器具:LED一体型 質量(kg)1.1 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)7.5 構造防雨型 首振角度(°)245 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(ケシ) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする