オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 血圧計
オムロンヘルスケアの 電子血圧計
上腕式血圧計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12234200
品番
HCR-1802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
付属品
専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
179×211×246
対応
対象腕周:17〜32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回
電源(個)
ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4
電池寿命
約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:305AHBZX00024000
測定部位
上腕式
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器