三共コーポレーション
三共コーポレーションの 作業灯
三共コーポレーションの 投光器
三共コーポレーションの 投光器用替電球
TRAD LED交換球
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12234218
品番
CLD-50W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(全長)150、(外径)120
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
85-265
消費電力(W)
20
口金
E26
全光束(Lm)
2400
色温度(K)
6000
LED寿命(時間)
約40000
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
照射角度(°)
110